Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel cintano : S Speziell Leder, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel cintano : S Speziell Leder, Kunststoff Schwarz
Sigel cintano : S Speziell Leder, Kunststoff Schwarz
Sigel cintano : S Speziell Leder, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24426369
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Soft-Touch Beschichtung
    - rutschfeste Rückseite aus schwarzen Mikrofaserstoff
    - komplett ausgestattet mit Haftnotizen und Haftmarkern
    Verleihen Sie Ihrem Arbeitsraum mit den cintano® Schreibtisch-Accessoires eine sinnliche Dimension. Jedes Teil dieser Kollektion ist für sich ein formvollendetes Designerstück. Ein charmantes Multitalent für das perfekte Handling am Schreibtisch: das Memocenter cintano® : S. Das Memocenter begeistert zum einen durch seine hochwertige Lederimitat-Einlage, zum anderen behauptet es sich in der praktischen Anwendung. Schon komplett ausgestattet mit Haftnotizen und Haftmarkern, ist es ein unentbehrlicher Helfer. Die Haftnotizen halten spontane Ideen und flüchtige Anmerkungen fest, dahingegen die Haftmarker das Organisieren und Markieren im Arbeitsalltag erleichtern. Beide Artikel sind zum Nachkauf erhältlich. Unfreiwilliges Verrutschen wird durch den auf der Rückseite des Memocenters aufgebrachten schwarzen Mikrofaserstoff ausgeschlossen und schont zugleich Ihre Möbel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
36 mm
Technische Details
Formfaktor
Speziell
Gehäusematerial
Leder, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
HN604
ab € 2,12*
Zubehör
Sigel
HN615
ab € 3,30*
Zubehör
Sigel
HN616
ab € 4,16*
Zubehör
Sigel
HN617
ab € 4,01*
Zubehör
Sigel
HN614
ab € 3,08*
Zubehör
Sigel
HN630
ab € 1,52*
Zubehör
Sigel
HN625
ab € 1,91*
Zubehör
Sigel
HN655
ab € 2,24*
Zubehör
Sigel
HN635
ab € 2,53*
Zubehör
Sigel
HN671
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
HN677
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.