| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24433103 Herst.-Nr.: ST 600419 EAN/GTIN: 4007841600419 |
| |
|
| | |
| Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL.
Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.
Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 1 bietet perfekte Sensortechnologie und ein dezentes Design zu einem überraschend günstigen Preis. Die technischen Besonderheiten: Ein 120° Erfassungsbereich, der sich dank der horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbaren Sensor-Linse dem individuellen Bedarf oder den räumlichen Voraussetzungen anpassen lässt. Der Erfassungsbereich kann zusätzlich mit den beiliegenden Abdeckblenden bedarfsgerecht einschränkt werden. Die Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über einen leicht zugängigen Drehregler. Und der großzügige und übersichtliche Anschlussraum macht die Verdrahtung sowie die Wand- oder Deckenmontage praktisch zum Kinderspiel. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 230 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 50 mm | Design | Typ | Kabelgebunden | | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Geeignet für den Außenbereich | Eingang, Garten, Terrasse | | Schutzart | II | | Integrierte Sensoren | Bewegungssensor | Ergonomie | Entdeckungswinkel | 120 ° | | Distanzerfassung | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |