Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 20224 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 20224 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Märklin 20224 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452219
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     20224
EAN/GTIN:
     4001883202242
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
R2 = 437,5 mm / 24,3° (Weichenbogen). Verpackungseinheit: 1 Stück. Welcher Spur Sie auch folgen, hier wird die Reise zum Erlebnis: Märklin Modellbahnen sind mehr als Spielzeug. Sie wecken Interesse und Leidenschaft bei Jung und Alt. Und verbinden Menschen über Generationen und Entfernungen hinweg. Denn mit Märklin und Ihren ganz eigenen Ideen schaffen Sie fesselnde Erlebniswelten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.5 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.