Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 24997 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 24997 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Märklin 24997 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452300
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
94.2 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Spurweite
16.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.