Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 70131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 70131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Märklin 70131 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452441
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     70131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Oberleitungen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Aus geschweißtem Stahldraht. Vorgefertigte Einheit für Kreuzungen und Doppel-Kreuzungsweichen mit Kreuzungswinkel 22,5° (z.B. 2259, 2260) und 24,3° (z.B. 24624, 24640). Länge 140,2 mm. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Design
Markenkompatibilität
Märklin
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.