Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1301499-BP Herst.-Nr.: 70228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aus geschweißtem Stahldraht. Länge 227,5 mm. Vorgesehen für gebogene Strecken mit Radius 579,3 mm (C-Gleis). Für einen Kreis werden 16 Fahrdrähte mit je 22,5° benötigt. Packung mit 5 Stück. Die Fahrdrähte der H0-Oberleitung sind aus geschweißtem Stahldraht hergestellt. Die galvanisch veredelte Oberfläche wirkt realistisch und schützt vor Korrosion. Die Fahrdrahtstücke sind vorgefertigt und ganz einfach zu montieren. Weitere Informationen: Design | Markenkompatibilität | Märklin | | Anzahl Teile | 5 Stück(e) | | Material | Stahl | | Spurweite | 16.5 mm | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,78* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,66* | € 18,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,19* | € 31,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,87* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,756* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|