Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 24624 maßstabsgetreue modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 24624 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Märklin 24624 maßstabsgetreue modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452496
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24624
EAN/GTIN:
     4001883246246
Suchbegriffe:
Gleise
h0 märklin c-gleis
gleise
märklin c-gleis
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
188.3 mm
Spurweite
16.5 mm
Merkmale
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72720
ab € 17,71*
Sonstiges
Märklin
72710
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.