Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7077 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 7077 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Märklin 7077 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24452501
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
Personenwagen H0
Passend zu den Wagen 4026, 4027, 4032, 4044, 4051, 4052, 4111 und 4112. Bestehend aus Glühlampe mit Lampenfassung, Anschlusskabel und Stecker. Anschlussbuchse für weitere Beleuchtungen.
Weitere Informationen:
Design
Markenkompatibilität
Märklin
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Spurweite
16.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
7198
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.