Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96991 Sammelschiene 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96991 Sammelschiene 1000 mm
Gewiss GW96991 Sammelschiene 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24463900
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
1000 mm
Reihe von Modulen
56
Stromstärke
80 A
Typ
4P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.