Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96996 Sammelschiene 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96996 Sammelschiene 1000 mm
Gewiss GW96996 Sammelschiene 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24464389
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
1000 mm
Reihe von Modulen
56
Stromstärke
63 A
Typ
1P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.