Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Technaxx Easy Security Camera Set TX-28 Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24477693
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4433
EAN/GTIN:
     4260101737953
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Digitales kabelloses Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion - 7 Zoll TFT LCD-Bildschirm inklusive einer Außenkamera - Störungsfrei, geschützt vor Strahlwasser - Staub - Berührung (IP65) - Gleichzeitige Darstellung von bis zu 4 Kameras auf dem LCD-Bildschirm - Eingebauter Videorecorder und 4 auswählbare Kanäle - Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder per Bewegungserkennung - Digitale Signalübertragung bis zu 200m Reichweite im freien Feld - Infrarot-Nachtsicht - Hochempfindliches Mikrofon - Mobil aufrufbar auf iPhone und Android - Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB - Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
68 mm
Camera Tiefe
95 mm
Camera Höhe
57 mm
Kameragewicht
270 g
Recorder Weite
120 mm
Recorder Tiefe
200 mm
Recorder Höhe
20 mm
Rekordergewicht
395 g
Kamera
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Geschoss
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Anzahl der Kameras
1
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Kamera-Auflösung
640 x 480 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Technische Details
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
12 V
Stromstärke
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Technaxx
4453
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.