| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24477698 Herst.-Nr.: 149855 EAN/GTIN: 4040895498557 |
| |
|
| | |
| Telekoparm mit Bluetooth-Auslöser für Smartphones, Digital-kameras und Actioncams.
Der verlängerte Arm kommuniziert via Bluetooth 3.0 und lässt sich in sieben Stufen bis zu 1,1 Meter ausziehen. An der Oberseite befindet sich ein 0,6 cm Universalgewinde (1/4") für Actionscams und Digitalkameras, ebenso werden zwei verschiedene Halterungen für Smartphones mitgeliefert. Dort werden die entsprechenden Geräte befestigt. Am Griff befinden sich, neben den Buttons zum Zoomen, der Knopf zum Auslösen sowie der Ein- und Ausschalter. Der 100 mAh Akku wird über USB geladen.
- Steuerung über Bluetooth 3.0 - In 7 Stufen bis zu 1,1 m ausziehbar - 0,6 cm Universalgewinde (1/4") für Actioncams - Universalhalterung für Smartphones - 100 mAh Akku Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Universal | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Trageschlaufe enthalten | Ja | | Zubehör | 1 " | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 180 g | | Länge (max.) | 110 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 285 mm | | Paketgewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| |