Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D22S61B Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D22S61B Rack Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D22S61B Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24477787
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D22S61B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
72000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,49*
€ 647,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,93*
€ 568,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S61G
ab € 486,42*
Sonstiges
LogiLink
D42S61B
ab € 608,71*
Sonstiges
LogiLink
D42S61G
ab € 600,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.