Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning CCH-04U Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning CCH-04U Rack Zubehör
Corning CCH-04U Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24484159
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCH-04U
EAN/GTIN:
     4056418169439
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Rack Zubehör
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584.2 mm
Verpackungstiefe
304.8 mm
Verpackungshöhe
584.2 mm
Paketgewicht
7500 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
178 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.