Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MC-B-1 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MC-B-1 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Neutrik NE8MC-B-1 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24506267
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MC-B-1
EAN/GTIN:
     0013039036803
Suchbegriffe:
Kabelsteckergehäuse
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.