Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht GPA 27 Funkantenne SW 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht GPA 27 Funkantenne SW 50 Ohm
Albrecht GPA 27 Funkantenne SW 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24508316
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6348
EAN/GTIN:
     4032661063489
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Stationsantenne
cb-stationsantenne albrecht
cb stationsantenne
GPA 27 1/2- Hochwertige Lambda 1/2 CB-Stationsantenne aus korrosionsbeständigem Aluminium zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Stabilität. Inkl. Befestigungssatz. SWR einstellbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
SW
SW Bandbreite
26 - 28 kHz
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
75820
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.