Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 1001-X Kabelrouter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR 1001-X Kabelrouter Grau
Cisco ASR 1001-X Kabelrouter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24533337
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1001X-20G-VPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
cisco vpn router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.42 mm
Tiefe
461.5 mm
Höhe
43.43 mm
Gewicht
10590 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
8192 MB
Sicherheit
UL60950-1 CSA C22.2, No. 60950-1-03, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl installierten SFP Module
2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
152 - 3048 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Firewall
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52.242,29*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52.350,40*
€ 62.296,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52.242,29*
€ 62.168,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.