Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
CLUB3D Displayport 1.2 Cable M/M 3Meter 4K60Hz 21.6Gbps
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24602672
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1064
EAN/GTIN:
     8717249401100
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
club 3d adapter displayport
Das DisplayPort ermöglicht die Verbindung deines mit DisplayPort unterstützten Produkts zu einem Monitor oder einem anderen mit DisplayPort unterstützten Gerät. Für Auflösungen von 3840x2160 @ 60Hz. Das Kabel hat eine Länge von 3 Metern.

CLUB 3D DisplayPort Kabel Ver. 1.2

Das DisplayPort ermöglicht die Verbindung deines mit DisplayPort unterstützten Produkts zu einem Monitor oder einem anderen mit DisplayPort unterstützten Gerät. Es kommt mit einrastenden DisplayPort Konnektoren die für eine sichere, haltbare Verbindung sorgen. Einfach den eingebauten one-touch Klinkenknopf drücken um die Verbindung zu lösen. Die softe UltraFlex Hülle des Kables schützt vor Verbiegungen und Deformationen, die das Kabel beschädigen könnten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Bandbreite
21600 MB/s
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 10,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-2003
ab € 13,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1000
ab € 10,21*
Zubehör
Club 3D
CAC-1001
ab € 11,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-2330
ab € 19,90*
Zubehör
Club 3D
CAC-2163
ab € 8,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.