Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rode NT45-C Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rode NT45-C Mikrofonteil/-Zubehör
Rode NT45-C Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24604732
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NT45-C
EAN/GTIN:
     0698813000791
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Rode NT4, NT5, NT55 or NT6
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
16.5 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.