Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 1600253 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 1600253 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Mehrfarbig
Herlitz 1600253 Notizpapier-Spender Quadratisch Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24650078
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1600253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Kunststoff
    - 650 Blatt farbig geschichtet, 80g/m²
    - 9 x 9 x 9cm
    - transparent
    - 1 Stück in Folienpackung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
650 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Polster Breite (max)
90 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.