Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 490-20 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System
System
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24651635
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     490-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9895*
€ 15,45751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,70*
€ 12,733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.