Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht CB 250 Lautsprecher Schwarz Kabellos 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht CB 250 Lautsprecher Schwarz Kabellos 7 W
Albrecht CB 250 Lautsprecher Schwarz Kabellos 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24654117
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7117
EAN/GTIN:
     4032661071170
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Solider Funklautsprecher. Durch die große Lautsprechermembran werden ein hoher Wirkungsgrad und klarste Sprachübertragung erzielt.

Lieferumfang: Funklautsprecher, Befestigungssatz, Anschlusskabel und 3,5mm Stecker
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
7 W
Frequenzbereich
200 - 7000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Lautsprecher
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.