Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1141 Zubehör für Entwicklungsplatinen Datenprotokollierungsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1141 Zubehör für Entwicklungsplatinen Datenprotokollierungsschild
Adafruit 1141 Zubehör für Entwicklungsplatinen Datenprotokollierungsschild
Adafruit 1141 Zubehör für Entwicklungsplatinen Datenprotokollierungsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24659206
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Produkttyp
Datenprotokollierungsschild
Kompatibilität
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.