| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-24659306 Herst.-Nr.: 083.050A EAN/GTIN: 4021563672103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitungs-Suchgeräte-Set mit Sender und Empfänger
- Berührungsloses Suchen des Sendesignals durch den Empfänger. - Schnelle Ermittlung zusammenhängender Stromkreise im laufenden Betrieb. - Lokalisierung von Leitungen in zusammenhängenden, spannungsführenden Stromkreisen. - Eingrenzung von Sicherungskreisen in spannungsführenden Installationen. - Empfänger mit gut hörbaren Signalton zur Lokalisierung von Messobjekten. - Stromversorgung des Senders direkt über die zu prüfende Netzleitung = Messung unter Betriebsbedingungen. - Empfänger mit einstellbarer Empfindlichkeit zur optimalen Feinjustage. - Steckdosenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Gebäudeinstallationen. - E27 Lampenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Lampenkreisen. Weitere Informationen: Merkmale | Steckdosentesteranzeige | Richtig | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ C, Typ G (BS 1363) | ![](/p.gif) | AC Spannungsrange | 200 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, leitungsortungsgerät laserliner, kabelader prüfgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |