Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350332544 Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
BRIO 7312350332544 Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664518
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33254
EAN/GTIN:
     7312350332544
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Brückenfundament
Zum Bauen von Brücken und zum Überwinden sämtlicher Hindernisse auf dem Weg. Hier bekommt man Unterstützung von 2 Brückenfundamenten, die das Bauen erleichtern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
158 g
Verpackungsmaterial
Karton
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
129 g
Merkmale
Typ
Ersatzteil
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Classic Railway
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
23.2 mm
Höhe des Versandkartons
16.3 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palettentyp
800 x 1200 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
950300990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.