Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 7312350333190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
BRIO 7312350333190
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664523
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33319
EAN/GTIN:
     7312350333190
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Zug mit Batterielok
Wenn Du nach einem neuen Satz Räder für Deine Bahn suchst, bist Du an der richtigen Stelle. Dieses batteriebetriebene Bahnset bereitet extra Spaß mit einem beweglichen Kohlewaggon und einem rotierenden Zementmischer, sowie Scheinwerfern, die an der Lok auf dem Motor aufleuchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
147 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300750
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
285 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
28.5 mm
Höhe des Versandkartons
22.3 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Explore
Lichteffekte
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.