Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1288605 Herst.-Nr.: 33402 EAN/GTIN: 7312350334029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mittleres Schienensortiment Den Gleisen folgen und sie verlängern und, falls nötig, Gleise einfügen. 16 Teile geben ganz neue Möglichkeiten, die Eisenbahnen von BRIO auszubauen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 245 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 70 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 837 g | ![](/p.gif) | Verpackungsmaterial | Karton | Lieferanteneigenschaften | Verfügbarkeitanfang | 01-07-2016 | ![](/p.gif) | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Französisch | ![](/p.gif) | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Französisch | ![](/p.gif) | Importland (ISO 3166-1) | Deutschland | ![](/p.gif) | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Zurückgeleitet | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft, Jahresende | ![](/p.gif) | (cdm) Publikumsgruppen | Frühe Kindheit | ![](/p.gif) | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | (cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen | 24 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 754 g | Merkmale | Typ | Schienenteil | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 0.3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 16 Stück(e) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | BRIO | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FSC, Grüner Punkt | ![](/p.gif) | Themenwelt | Tracks | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 4 Stück(e) | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 26 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 15.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Box | ![](/p.gif) | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | ![](/p.gif) | Palettentyp | 800 x 1200 mm | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC) | 950300990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,56* | € 28,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,71* | € 53,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 45,73* | € 59,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|