Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
BRIO 33736 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24664550
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33736
EAN/GTIN:
     7312350337365
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn
Großer Ringlokschuppen
Wo werden die Züge abgestellt? Im großen Ringlokschuppen natürlich! Nimm die Drehscheibe, um die Züge gleich auf ihre individuellen Plätze zu stellen. Die hinteren Türen können geöffnet werden, was das Durchfahren von der Rückseite ebenso ermöglicht. Es passen fünf Fahrzeuge hinein und eine drehbare Weiche ist außerdem enthalten. Das enthaltene Holz ist FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
208 g
Merkmale
Typ
Szenenbild
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Markenkompatibilität
BRIO
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Themenwelt
Lift and Load
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
40.6 mm
Höhe des Versandkartons
36.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.