Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech 80-139304 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech 80-139304 Lernspielzeug
VTech 80-139304 Lernspielzeug
VTech 80-139304 Lernspielzeug
VTech 80-139304 Lernspielzeug
VTech 80-139304 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24665233
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-139304
EAN/GTIN:
     3417761393048
Suchbegriffe:
Tast-Spiele
Tastspiele
tastspiele
Mit dem Smart Kidsphone wird Lernen schnell zum Erlebnis. So können sich die Kleinen ganz groß fühlen und mit ihrem eigenen Smartphone telefonieren. In 8 spannenden Aktivitäten kann Ihr Kind Buchstaben, Zahlen, Uhrzeiten und vieles mehr entdecken. Das integrierte Mikrofon erkennt Geräusche und macht den interaktiven Spielspaß perfekt!

Cooles Smartphone für Kids!
- Tasten im App-Design
- 8 Aktivitäten zu Buchstaben, Zahlen, Zählen, Merkfähigkeit, Bilder, Musik und Uhrzeiten
- Mikrofon zur Geräuscherkennung
- Geräuschsensor: Reagiert auf Stimme und Geräusche
- Ein netter Papagei führt durch die Programme
- Mit 5 verschiedenen Klingeltönen
- 5 Direktwahl-Tasten
- 10 Spieltasten und 10 Zahlentasten
- 1 leuchtende Taste
- Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.