Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 2964 Schraubstock Handschraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 2964 Schraubstock Handschraubzwinge
KRAFTWERK 2964 Schraubstock Handschraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668116
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     2964
EAN/GTIN:
     7612206031912
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
drehteller systemarbeitsplatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
20500 g
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.