Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C900/1900 Resttonerbehälter 6.25k/25k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C900/1900 Resttonerbehälter 6.25k/25k
Epson AL-C900/1900 Resttonerbehälter 6.25k/25k
Epson AL-C900/1900 Resttonerbehälter 6.25k/25k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24738
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter
Zur schnelleren Entsorgung werden Tonerr
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Residual toner bin
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
284 x 48 x 288 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
320 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.