Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C900/1900 Tonerkassette (inkl. Entwickler), Cyan 4.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C900/1900 Tonerkassette (inkl. Entwickler), Cyan 4.5k
Epson AL-C900/1900 Tonerkassette (inkl. Entwickler), Cyan 4.5k
Epson AL-C900/1900 Tonerkassette (inkl. Entwickler), Cyan 4.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24740
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der MicroPolymer Toner f
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner cyan
Merkmale
Typ
Original
Farbtoner-Seitenleistung
4500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 80 x 60 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
979 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.