Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 596 055 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 596 055 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 596 055 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 596 055 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24751038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 055
EAN/GTIN:
     3165140044851
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
120 mm
Arbeitslänge
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.