Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
Server Chassis
>
Artikel
Intel P4304XXMUXX Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-24771518
Hersteller:
Intel
Herst.-Nr.:
P4304XXMUXX
EAN/GTIN:
675901292344
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
intel server chassis
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.9 mm
Tiefe
632.4 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
23875 g
Sonstige Funktionen
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G145323
ARK ID
83032
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Startdatum
Q4'14
Produktfamilie
4U Sockel-Servergehäuse
Produktreihe
Intel P4000G
Produktcodename
Union Peak
Technische Details
Zielmarkt
Embedded
Status
Launched
Backplanes
Sold Separately
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Redundante Lüfter
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computer-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,59*
€ 789,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,68*
€ 779,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,73*
€ 757,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Strom Y-Kabel intern, 1x 13,34cm (5,25") an 2x 13,34cm (5,25") gewinkelt, 0,15m
InLine
29659W
ab € 2,66*
Zubehör
Intel AUP4X35S3HSDK Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Schwarz, Edelstahl
Intel
AUP4X35S3HSDK
ab € 68,69*
Zubehör
Intel AUPBEZEL4UD Rack Zubehör
Intel
AUPBEZEL4UD
ab € 38,90*
Zubehör
Intel AUPBEZEL4UF Rack Zubehör
Intel
AUPBEZEL4UF
ab € 79,28*
Zubehör
Intel AXX3U5UCMA Montage-Kit
Intel
AXX3U5UCMA
ab € 16,16*
Zubehör
Intel AXX3U5UPRAIL Montage-Kit
Intel
AXX3U5UPRAIL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen