Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
KitVision BTSSPHBL Selfie-Stick Universal Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24868611
Hersteller:
     KitVision
Herst.-Nr.:
     BTSSPHBL
EAN/GTIN:
     5030578333939
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl der Sektionen
7
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
100 mm
Länge, zugeklappt
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.