Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
CamPart Travel KI-0753 Camping-Küche Alicante
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24883399
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     KI-0753
EAN/GTIN:
     8717292016528
Suchbegriffe:
Campingküche
Campart Travel KI-0753 Outdoor Küche Alicante – Mit Windschutz – Platz für Gasflasche
Die Campart Travel KI-0753 Outdoor Küche Alicante ist äußerst praktisch. Durch das geringe Gewicht können Sie die Küche bequem in der Aufbewahrungstasche mitnehmen. Zugleich haben Sie darin viele Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die Campingküche verfügt außerdem über ein Spülbecken und zusätzlichen Platz für eine Gasflasche.

Einfach zu transportieren
Die Campingküche Alicante verfügt über einen Aluminiumrahmen, sodass die Küche gerade einmal 7,2 Kilogramm wiegt. Durch die mitgelieferte Aufbewahrungstasche kann die Küche sehr leicht mitgenommen werden. Die edle Arbeitsplatte besteht aus Aluminium und îst deshalb witterungsbeständig. Zugleich kann sie aber auch sehr klein eingerollt werden. Im zugeklappten Zustand ist das Transportieren und Verstauen der Campingküche mt nur 73,5 x 11 x 39 cm überhaupt kein Problem.

Praktische Verwendung
Diese Campart Travel Outdoor Küche ist durchdacht aufgebaut und bietet jede Menge Komfort. Zunächst ist die Campingküche mit einem Spülbecken ausgestattet und es steht zusätzlicher Platz für eine Gasflasche zur Verfügung. Der Windschutz sorgt dafür, dass die Gasflamme nicht ausgeht, sodass Sie auch bei leichtem Wind kochen können. Als Material wird für die Staufächer ein sehr widerstandsfähiges 600D Polyester verwendet. Die Rückseite besteht darüber hinaus aus Maschengewebe, das für eine gute Belüftung sorgt. Durch die großzügig bemessene Arbeitsplatte bietet die Outdoor Küche viel Platz für einen (Gas-)Kocher.

Immer stabil
Die Outdoor Küche KI-0753 verfügt über insgesamt vier Standfüße, die alle verstellbar sind. Sogar auf unebenen Untergründen können Sie die Outdoor Küche damit stabil aufstellen. Die Innenplatten sind für noch mehr Halt in Aluminiumkanten eingefasst. Ein zusätzlicher Vorteil bei dieser Küche ist die Möglichkeit, das Spülbecken hochzuklappen, um noch mehr Arbeitsfläche zu schaffen. Kurz gesagt können Sie sich mit der Campingküche Alicante auch beim Campen wie ein Küchenchef fühlen!

Campart Travel bietet Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte.

Lieferumfang:
Outdoor Küche Alicante, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung

Gründe, die für die Campart Travel KI-0753 Outdoor Küche Alicante sprechen:
Mit den Maßen 102 x 48 x 85/116 cm bietet die Outdoor Küche Alicante viel Stauraum und Arbeitsfläche
Windschutz mitgeliefert, damit Sie auch bei leichtem Wind kochen können
Durch den Aluminiumrahmen nur 7,2 Kilogramm Gewicht
Zusammengeklappt mit nur 42,5 x 12 x 123,5 cm in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche bequem mitzunehmen
Die Arbeitsplatte besteht aus Aluminium. Sie ist deshalb witterungsbeständig und kann eingerollt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
1255 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016036216
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7200 g
Breite
1215 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
1140 mm
Zusammengeklappte Breite
425 mm
Gefaltete Tiefe
120 mm
Zusammengeklappte Höhe
1235 mm
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Grau, Navy
Material
Aluminium, Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Einbauspüle
Ja
Eingebaute Windschutzscheibe
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Rahmendurchmesser
25 mm
Verpackungsdaten
Tasche enthalten
Ja
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
1215 mm
Paketgewicht
7200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,95*
€ 165,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,06*
€ 164,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,19*
€ 158,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,11*
€ 151,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,93*
€ 129,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
KI-0734
ab € 78,34*
Zubehör
Campart Travel
KI-0757
ab € 94,87*
Zubehör
Campart Travel
KI-0758
ab € 108,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.