Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Inter-Tech SC-4100 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24891291
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887112
EAN/GTIN:
     4260133126336
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das IPC SC-4100 ist ein Gehäuse für Mini ITX Mainboards mit einem Vierfach-Hot-Swap-Rahmen für Festplatten. Ein serienmäßiger 80mm Lüfter, sowie ein optionaler 40mm Lüfter, sorgen für saubere Luft und somit für ein einwandfreies Kühlverhalten. Es kann ein Flex-ATX-Netzteil oder 1HE Servernetzteil verbaut werden. Eine Slot Öffnung eignet sich für den Einbau einer kurzen flachen Grafikkarte. Intern kann noch eine 2,5" HDD oder SSD eingebaut werden. Eine abschließbare Tür rundet das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
3080 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Stahl
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2660 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
40 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.