Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Cover iPhone 6 Plus hard Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Cover iPhone 6 Plus hard Black
Sandberg Cover iPhone 6 Plus hard Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24904364
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     405-39
EAN/GTIN:
     5705730405396
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Ein Sandberg Design Cover schützt Ihr Telefon wirksam vor Schrammen und Kratzern, während es ihm gleichzeitig zu einem persönlicheren Look verhilft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.5 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.