Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß
Vision 2x VGA 15-pin D-Sub, 2m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24904712
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MVGAP
EAN/GTIN:
     3265174000004
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Lässt sich an die VGA-Buchse Ihres Computers (meist blau) und an ein Anzeigegerät am anderen Ende anschließen. - 15-polige D-Sub-VGA-Steckerverbindung zu 15-poliger D-Sub-VGA-Steckerverbindung - Farbe: Weiß - Ferritkerne an beiden Enden zum Schutz gegen RF-Interferenz - Vergoldete Stecker - Abschirmung: PVC, Außendurchmesser: 8,0 mm (0.31″) - Leiterstärke: 28 AWG - Erdungskabel geflochten mit Aluminium-Mylar-Mantel - Draht aus Al-Mg-Legierung, Abschirmgeflecht mit mehr als 65 % Deckung - Impedanz: 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel) - Widerstand 20℃(Ω/1000 m) 237,25. - Konformitätserklärung: CE, FCC
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.