Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86169 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86169 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86169 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86169 Steckdose RJ-45 Weiß
DeLOCK 86169 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24966276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86169
EAN/GTIN:
     4043619861699
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6 1xrj45
datendose cat 6
Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss des Netzwerkkabels möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.