Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420910 Essensthermometer Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420910 Essensthermometer Digital
Tescoma 420910 Essensthermometer Digital
Tescoma 420910 Essensthermometer Digital
Tescoma 420910 Essensthermometer Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24968584
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420910
EAN/GTIN:
     8595028440867
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Display-Typ
LCD
Genauigkeit (max.)
0.1 °C
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Länge des Stiel
110 mm
Anzahl der Sensoren
1
Sensorlänge
110 mm
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.