Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420118 Schäler Fruits Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420118 Schäler Fruits Edelstahl, Weiß
Tescoma 420118 Schäler Fruits Edelstahl, Weiß
Tescoma 420118 Schäler Fruits Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24969941
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420118
EAN/GTIN:
     8595028425154
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Fruits
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Materiallgriff
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Länge (mm)
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.