Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Kentix KLS03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24970672
Hersteller:
     Kentix
Herst.-Nr.:
     KLS03
EAN/GTIN:
     4260300580510
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Erkennt sicher Wasser- und Flüssigkeitsleckagen. Plug´n Play Anschluss über Kentix Systembuchse an AlarmManager oder MultiSensor-RF/LAN/RACK. Der Anschluss erfolgt über ein Standard Patchkabel (10m im Lieferumfang). Es wird keine externe Spannungsversorgung benötigt. Bis zu 5 Leckagesensoren können an einem Anschluss kaskadiert werden. Der integrierte Feuchtesensor erfasst kontinuierlich die Leitfähigkeit über mehrere Elektroden. Wenn die Leitfähigkeit zu hoch ist (z.B. bei Wassereinbruch) wird ein Alarm über die Kentix Systembuchse gemeldet und per SMS, E-Mail oder SNMP weitergeleitet. Der Leckagesensor kann an alle Kentix Geräte und MultiSensoren direkt und ohne externe Spannungsversorgung angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über ein Standard Patchkabel und kann somit auch einfach in bestehende Verkabelungen „eingepatcht“ werden. Die Verbindung zum Sensor ist auf Funktion und Kabelbruch überwacht. Der Leckagesensor ist bis zu 5-fach Kaskadierbar und somit auch für große Räume geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-35 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Kabellänge
10 m
Warentarifnummer (HS)
90318080
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.