Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS605-400PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS605-400PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
NETGEAR GS605-400PES Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25075587
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS605-400PES
EAN/GTIN:
     606449105827
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Die NETGEAR Ethernet Unmanaged Switches für den privaten und geschäftlichen Gebrauch ermöglichen benutzerfreundliche und preisgünstige Netzwerkkonnektivität zu Hause sowie in kleinen bzw. Heimbüros. Sie sind einfach zu bedienen und zuverlässig. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen auf mehrere Geräte ausweiten. Diese Switches umfassen außerdem verschiedene Energiespartechnologien, mit denen Sie Strom und Geld sparen können.
- Wahl zwischen Fast-Ethernet- und Gigabit-Ethernet-Konnektivität
- Energieeffiziente Technologie zur Stromersparnis
- Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig
- Blockierungsfreie Switching-Architektur für eine mit kabelgebundener Netzwerkgeschwindigkeit vergleichbare maximale Durchsatzrate
- Auto-Negotiation für automatische Verbindungen mit der h
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class B C-Tick, CE Mark
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS, NetWare, Linux
Puffergröße
128 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
6421778 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: soho switch, ethernet hub 5 port
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.