Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton UP 70/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton UP 70/3
Visaton UP 70/3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25115995
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.