Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER X-DVIPRO-MS2 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25121669
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     X-DVIPRO-MS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE, FCC
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120 mm
Tiefe des Senders
75 mm
Höhe des Senders
48 mm
Gewicht Transmitter
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,19*
€ 1.456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,11*
€ 1.445,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,75*
€ 1.369,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,46*
€ 1.336,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.