Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ W4-49904/4 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HQ W4-49904/4 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
HQ W4-49904/4 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
HQ W4-49904/4 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25125993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W4-49904/4
EAN/GTIN:
     5412810217823
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
132 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.