Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-2001 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-2001 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 20-2001 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132151
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-2001
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Tastwahlblock mit 16 Tasten (unbeleuchtet)
    - freies Wählen möglich
    - 99 Kurzwahlziele
    - Codeschlussfunktion (Türöffnerfunktion)
    - 1 zusätzliche Direktruftaste
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.