Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-1100-IP Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-1100-IP Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 20-1100-IP Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132161
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-1100-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Lautsprecher Größe 3 (groß)
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.