Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 21-3112 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132170
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     21-3112
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Mikrofon mit einer Ruftaste und Beschriftungsfeld (mittig)
    - Inkl. Verdrehschutz für den korrekten Modul-Einbau
    - Frontblende: Aluminium im V2A-Design
    - Materialstärke: 4 mm
    - Maße (H x B): 90 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.